ItemPage
PCE

ECON® Wormwielkast fig. 4025 type AB150W gietijzer vierkant volgens DIN/ISO montageflens F05/F07

Type: 4025

ERIKS Artikelnr: 13416978

Econosto Artikelnr: 296132

EAN: 8716901095473

Gietijzeren wormwielkast compleet met een staal gelast handwiel en vaan indicator, compact en robuuste bouwvorm, zelfremmende wormwiel overbrenging met een gunstige overbreng verhouding en afgevuld met 75% vet.
Met behulp van de gestandaardiseerde montageflens volgens ISO 5211 en verwisselbare inserts (Figuur 4023X), zijn deze wormwielkasten geschikt voor directe montage op vlinderkleppen en andere kwartslag afsluiters.
De behuizing is uitwendig voorzien van een hoogwaardige 120Mu Amerlock coating en is afgedicht volgens IP68 beschermingsklasse, zodat water en stof niet in de behuizing kunnen binnendringen. Op de roestvaststalen aandrijfas kunnen verschillende handwielen, afhankelijk van de doorlaat van de vlinderklep, worden gemonteerd.
Met behulp van de geïntegreerde eindstops kunnen de wormwielkasten ingesteld worden op de slag van de te bedienen afsluiter.
Dit type wormwielkast is geschikt voor buitenopstelling.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Gietijzer
Kwaliteitsklasse behuizing EN-JL1040
Oppervlaktebescherming Epoxy
Vorm opnemer Vierkant volgens DIN of ISO
Norm topflens ISO 5211
Montageflens F05
Montageflens 2 F07
Materiaal positieindicator 1.0065
Materiaal worm as 1.4305
Beschermingsgraad (IP) 68
Toepassingsgebied Buiten
Geschikt voor onderwater Nee