ProductPage

Ringsmoorklep fig. 1892 staal

Gietijzeren of stalen ringsmoorklep, ring type, geschikt voor de montage tussen PN6/10/16 flenzen. Bediening door middel van een handgreep
die in meerdere standen kan worden vergrendeld. De handgreep is voorzien van een schaalverdeling. Geschikt voor de montage tussen PN flenzen.
Toepassing

Algemene industrie t.b.v. gassen, max. 10 bar.

Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN40 Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN40 ERIKS Artikelnr: 10056371
 
Log in om prijzen te zien
Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN50 Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN50 ERIKS Artikelnr: 10056372
 
Log in om prijzen te zien
Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN65 Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN65 ERIKS Artikelnr: 10056373
 
Log in om prijzen te zien
Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN80 Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN80 ERIKS Artikelnr: 10056374
 
Log in om prijzen te zien
Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN100 Ringsmoorklep fig. 1892 staal PN10 DN100 ERIKS Artikelnr: 10056375
 
Log in om prijzen te zien
Ringsmoorklep fig. 1892 gietijzer PN10 Ringsmoorklep fig. 1892 gietijzer PN10 ERIKS Artikelnr: 10056376
 
Log in om prijzen te zien
Ringsmoorklep fig. 1892 gietijzer PN10 DN150 Ringsmoorklep fig. 1892 gietijzer PN10 DN150 ERIKS Artikelnr: 10056377
 
Log in om prijzen te zien
Ringsmoorklep fig. 1892 gietijzer PN10 DN200 Ringsmoorklep fig. 1892 gietijzer PN10 DN200 ERIKS Artikelnr: 10056378
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)