ProductPage

ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP monoflens handgreep

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
Bijzonderheden

  • Klepblad is bolvormig bewerkt, waardoor de KV-waarde sterkt verbeterd is.
  • Laag bedieningsmoment dankzij gepantenteerde zitting met uitstekende afdichting.
  • De afsluiter is geschikt voor montage tussen flenzen volgens PN 10/ 16.
  • Voorzien van een ISO 5211 topflens ten behoeve van montage van diverse handbedieningen of automatische bedieningen.
  • Uitgevoerd met spindelbeveiliging, waardoor veilige, inline automatisering tot de mogelijkheden behoort.
  • De klep wordt standaard geleverd met een handgreep voor handmatige bediening.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Aansluiting: Wafer type
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: EPDM
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN40 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN40 ERIKS Artikelnr: 12478862
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN65 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN65 ERIKS Artikelnr: 12079117
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN80 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN80 ERIKS Artikelnr: 11455727
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN100 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN100 ERIKS Artikelnr: 11155646
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN125 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN125 ERIKS Artikelnr: 12478863
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN150 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN150 ERIKS Artikelnr: 11158178
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN200 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN200 ERIKS Artikelnr: 12478865
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN50 ASAHI Vlinderklep fig. 3743 serie 57 PP/EPDM monoflens handgreep PN10 DN50 ERIKS Artikelnr: 11455723
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Aansluiting: Wafer type
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: EPDM
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)