ProductPage

ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons wafer type wormwielkast

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, wafer type met centrische klep.

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers en ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepblad constructie.
  • Lange nek voor isolatie doeleinden.
  • Voorzien van wormwielkast.
  • Bronzen lagerbussen.
  • Op kunststof ring vast gevulkaniseerde verwisselbare rubber voering.

Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Normering aansluiting: EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN200 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN200 ERIKS Artikelnr: 13332827
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN200 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN200 ERIKS Artikelnr: 13332822
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN250 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN250 ERIKS Artikelnr: 13332828
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN250 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN250 ERIKS Artikelnr: 13332823
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN300 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN300 ERIKS Artikelnr: 13332829
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN300 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN300 ERIKS Artikelnr: 13332824
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN350 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN350 ERIKS Artikelnr: 13332830
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN350 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN350 ERIKS Artikelnr: 13332825
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN400 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM wafer type wormwielkast PN10 DN400 ERIKS Artikelnr: 13332831
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN400 ECON® Vlinderklep fig. 6722 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type wormwielkast PN10 DN400 ERIKS Artikelnr: 13332826
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Normering aansluiting: EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)