ProductPage

ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal wafer type DVGW

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate DVGW Certificate Series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Utiliteits (HVAC) en lichte industriële systemen.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepbladconstructie en een verwisselbare voering.
  • DIN DVGW goedkeur voor gas (NBR).
  • Uitgevoerd met een lange nek voor isolatie doeleinden.

Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Normering aansluiting
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: NBR-DVGW
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN50 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN50 ERIKS Artikelnr: 13331100
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN65 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN65 ERIKS Artikelnr: 13331101
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN80 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN80 ERIKS Artikelnr: 13331102
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN100 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN100 ERIKS Artikelnr: 13331103
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN125 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN125 ERIKS Artikelnr: 13331104
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN150 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN150 ERIKS Artikelnr: 13331105
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN200 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN200 ERIKS Artikelnr: 13331106
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN250 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN250 ERIKS Artikelnr: 13331107
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN300 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN300 ERIKS Artikelnr: 13331108
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN350 ECON® Vlinderklep fig. 67301 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type DVGW PN10 DN350 ERIKS Artikelnr: 13331109
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Normering aansluiting
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: NBR-DVGW
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende