ProductPage

ECON® Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal wafer type DVGW handgreep

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate DVGW Certificate Series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Utiliteits (HVAC) en lichte industriële systemen.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepbladconstructie en een verwisselbare voering.
  • DIN DVGW goedkeur voor gas (NBR).
  • Uitgevoerd met een lange nek voor isolatie doeleinden.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Normering aansluiting: EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: NBR-DVGW
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN50 ECON® Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN50 ERIKS Artikelnr: 13331141
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN65 ECON® Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN65 ERIKS Artikelnr: 13331142
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN80 ECON® Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN80 ERIKS Artikelnr: 13331143
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN100 ECON® Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN100 ERIKS Artikelnr: 13331144
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN125 ECON® Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN125 ERIKS Artikelnr: 13331145
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN150 ECON® Vlinderklep fig. 67311 nodulair gietijzer/roestvaststaal/NBR wafer type handgreep DVGW PN10 DN150 ERIKS Artikelnr: 13331146
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Normering aansluiting: EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: NBR-DVGW
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)