ProductPage

ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons lug type

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, lug type met centrische klep.

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers en ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepblad constructie.
  • Lange nek voor isolatie doeleinden.
  • Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
  • Bronzen lagerbussen.
  • Op kunststof ring vast gevulkaniseerde verwisselbare rubber voering.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Normering aansluiting: EN (DIN)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (40 van 40 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F14/F16 PN10 DN400 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F14/F16 PN10 DN400 ERIKS Artikelnr: 13492663
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F14/F16 PN16 DN400 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F14/F16 PN16 DN400 ERIKS Artikelnr: 13492662
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN10 DN250 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN10 DN250 ERIKS Artikelnr: 13548567
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN10 DN250 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN10 DN250 ERIKS Artikelnr: 13548569
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN16 DN250 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN16 DN250 ERIKS Artikelnr: 13548565
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN16 DN250 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN16 DN250 ERIKS Artikelnr: 13548571
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN10 DN300 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN10 DN300 ERIKS Artikelnr: 13548568
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN10 DN300 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN10 DN300 ERIKS Artikelnr: 13548570
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN16 DN300 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type F10/F14 PN16 DN300 ERIKS Artikelnr: 13548566
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN16 DN300 ECON® Vlinderklep fig. 6820 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type F10/F14 PN16 DN300 ERIKS Artikelnr: 13548572
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Normering aansluiting: EN (DIN)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (40 van 40 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende