ProductPage

ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons lug type handgreep

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Nodulair gietijzeren vlinderklep, lug type met centrische klep.

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers en ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepblad constructie.
  • Lange nek voor isolatie doeleinden.
  • Voorzien van handgreep.
  • Bronzen lagerbussen.
  • Op kunststof ring vast gevulkaniseerde verwisselbare rubber voering.

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Normering aansluiting: EN (DIN)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN32 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13332769
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN32 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13332761
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN40 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13332770
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN40 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13332762
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN50 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13332771
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN50 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13332763
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN65 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 13332772
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN65 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 13332764
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN80 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/EPDM lug type handgreep PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 13332773
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN80 ECON® Vlinderklep fig. 6821 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR lug type handgreep PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 13332765
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Normering aansluiting: EN (DIN)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende