ProductPage

ECON® Aftapkraan Type: 573 Brons Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Econ® zelfsluitende aftapafsluiter.

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen als snel bedienbare afsluiter.
  • Onder andere bij smeerolie- en brandstoftanks.
Bijzonderheden
  • Veer belaste drukknop.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Aftapkraan
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Afdichting: NBR
Bediening: Knop
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 1/2" (15) ECON® Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12035725
 
Log in om prijzen te zien
Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 3/4" (20) ECON® Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12034041
 
Log in om prijzen te zien
Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 1" (25) ECON® Aftapkraan Type: 573 Brons/NBR Knop Buitendraad (BSPP)/Binnendraad (BSPP) PN10 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12035724
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Aftapkraan
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Afdichting: NBR
Bediening: Knop
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)