ProductPage

ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal Flens/Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Econ® zelfsluitende aftapafsluiter.

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen als snel bedienbare afsluiter.
  • Onder andere bij smeerolie- en brandstoftanks.
Bijzonderheden
  • Flensaansluiting volgens DN25 PN10 (Flens diameter 115mm) geboordvolgens DN20 PN10.
  • Maximale werkdruk: 4 bar.
  • Met hefboom of veer belaste drukknop.
  • Beschikbaar in de uitvoeringen GS (gewicht sluitend) en VS (veer sluitend).
  • Hefboom bediend open en sluit de afsluiter met een slag van 120°.
  • Kan zowel rechts sluitend als links sluitend geleverd worden.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Aftapkraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter: DN20
Druktrap artikel: PN4
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Druktrap flens: PN25
Bediening
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Rechtssluitend PN16/25/40 Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Rechtssluitend PN16/25/40 Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ERIKS Artikelnr: 12035729
 
Log in om prijzen te zien
Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Linkssluitend Ongeboord Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Linkssluitend Ongeboord Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ERIKS Artikelnr: 12160320
 
Log in om prijzen te zien
Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Linkssluitend PN16/25/40 Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Linkssluitend PN16/25/40 Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ERIKS Artikelnr: 12035728
 
Log in om prijzen te zien
Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Rechtssluitend Ongeboord Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Hefboom met gewicht Zelfsluitend Rechtssluitend Ongeboord Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ERIKS Artikelnr: 11836322
 
Log in om prijzen te zien
Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Drukknop Zelfsluitend Ongeboord Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Drukknop Zelfsluitend Ongeboord Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ERIKS Artikelnr: 12034777
 
Log in om prijzen te zien
Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Drukknop Zelfsluitend PN16/25/40 Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal/Roestvaststaal (RVS) Drukknop Zelfsluitend PN16/25/40 Flens/Binnendraad (BSPP) PN4 DN20 ERIKS Artikelnr: 12035727
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Aftapkraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter: DN20
Druktrap artikel: PN4
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Druktrap flens: PN25
Bediening
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)