ProductPage

KEMPER Plugkraan fig. KP686-00 brons DVGW elektrisch bediend buitendraad

Toepassingsgebied

  • Afsluiter met servomotor (24V AC/DC) specifiek voor drinkwater en heet tapwater.
  • Aan te sluiten aan het KHS-Logic besturingssysteem of aan een gebouwbeheersysteem (GBS).
Bijzonderheden

  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper KHS-VAV 686 00.
  • DVGW-certificaat.

Materiaal huis: Brons
Bouwvorm: 2-weg
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Bediening: Elektromotor
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 3/4"(15) BSPP KEMPER Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 3/4"(15) BSPP ERIKS Artikelnr: 13402072
 
Log in om prijzen te zien
Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 1"(20) BSPP KEMPER Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 1"(20) BSPP ERIKS Artikelnr: 13402049
 
Log in om prijzen te zien
Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 1.1/4"(25) BSPP KEMPER Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 1.1/4"(25) BSPP ERIKS Artikelnr: 13402066
 
Log in om prijzen te zien
Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 1.1/2"(32) BSPP KEMPER Plugkraan fig. KP686-00 brons/brons/EPDM DVGW 24VAC/DC PN16 1.1/2"(32) BSPP ERIKS Artikelnr: 13402067
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Brons
Bouwvorm: 2-weg
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Bediening: Elektromotor
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)