ProductPage

ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistof ejectors worden vooral toegepast in de Maritieme- en Industriële sector voor het leegpompen van silo's, ballast-, opslag- en vuilwatertanks.

Werking
Opties
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Diameter aansluiting aanvoerzijde (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN50-DN80-DN80 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN50-DN80-DN80 ERIKS Artikelnr: 12712157
 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN65-DN65-DN80 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN65-DN65-DN80 ERIKS Artikelnr: 12712156
 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector fig. 866 brons DN80-DN100-DN100 ECON® Vloeistof ejector fig. 866 brons DN80-DN100-DN100 ERIKS Artikelnr: 12589130
 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN80-DN80-DN100 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN80-DN80-DN100 ERIKS Artikelnr: 12712158
 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN125-DN125 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN125-DN125 ERIKS Artikelnr: 12712160
 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN100-DN125 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN100-DN125 ERIKS Artikelnr: 12712159
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Diameter aansluiting aanvoerzijde (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)