ProductPage

ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal flens

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation and operation manual  (PDF)

Toepassing

Stoominstallaties.
Persluchtinstallaties.

Technische informatie
Werking
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN15 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12704502
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN20 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12704513
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN25 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12675455
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN32 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 12704515
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN40 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 12704516
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN50 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 12704517
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN65 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 12704518
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN80 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 12704519
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN100 ECON® Waterafscheider fig. 1089E staal PN40 DN100 ERIKS Artikelnr: 13279676
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)