ProductPage

VARIOFIT Aluminium steekwagen 200 kg met kunststofglijders

Aluminium steekwagen

•    Gebruiksvriendelijk en functioneel
Gemakkelijk en moeiteloos te bedienen.
Roestvrijstalen constructie, met conische steekplaat.
Veiligheidshandgrepen van hoogwaardige kunststof.
Wielen naar keuze met lucht- of massief rubberen banden, op stalen velgen.
•     Lekbestendige banden optioneel tegen meerprijs


Steekwagen met schuine, verwisselbare kunststof glijders. Glijdt gemakkelijk over trappen en spaart de treden.

Draagvermogen (kg): 200
Breedte (mm): 570
Hoogte (mm): 1305
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Aluminium-steekwagen 200 kg H1300mm luchtbanden 260x85mm VARIOFIT Aluminium-steekwagen 200 kg H1300mm luchtbanden 260x85mm ERIKS Artikelnr: 23862631

Catalogusartikelnr 1: 3020.5434

 
Prijs (Per stuk):
€ 197,54
Aluminium-steekwagen 200kg met kunstof glijders massief rubberband  250x60 mm VARIOFIT Aluminium-steekwagen 200kg met kunstof glijders massief rubberband 250x60 mm ERIKS Artikelnr: 23862630

Catalogusartikelnr 1: 3020.5433

 
Prijs (Per stuk):
€ 197,54
Draagvermogen (kg): 200
Breedte (mm): 570
Hoogte (mm): 1305
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)