ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Trekvaste koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.


Toepassingsgebied

  • Machinekamers.
  • Apparaten- en machinebouw.
  • Transportleidingen.

Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor metalen buizen.
  • Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.

Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: FPM (FKM)
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 30mm-30mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 30mm-30mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454482
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454483
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 71mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 71mm ERIKS Artikelnr: 13454477
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454484
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454485
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 46.5mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 46.5mm ERIKS Artikelnr: 13454486
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 54mm-54mm Lengte: 65mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 54mm-54mm Lengte: 65mm ERIKS Artikelnr: 13454487
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 57mm-57mm Lengte: 65mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 57mm-57mm Lengte: 65mm ERIKS Artikelnr: 13454488
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 65mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 65mm ERIKS Artikelnr: 13454489
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 73mm-73mm Lengte: 65mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 73mm-73mm Lengte: 65mm ERIKS Artikelnr: 13454490
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: FPM (FKM)
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende