ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Det Norske Veritas (DNV)  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Trekvaste koppelingen voor metalen buizen. Zware uitvoering voor grote axiale belasting. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Machinekamers.
  • Apparaten- en machinebouw.
  • Transportleidingen.
Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor metalen buizen.

Tabellen
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46mm ERIKS Artikelnr: 11813659
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 38mm-38mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 38mm-38mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813660
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813661
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813662
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813663
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 57mm-57mm Lengte: 77mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 57mm-57mm Lengte: 77mm ERIKS Artikelnr: 11813665
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 77mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 77mm ERIKS Artikelnr: 11813666
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813667
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813669
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5515 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813672
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende