ProductPage

ECON® Puntstuk Type: 12594 ISO RVS 304 - draad/las

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Las puntstuk

Materiaal:        
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluiting:
ISO 1127

Opties:

  • Tevens leverbaar voor DIN11851 en BS4825 buis met (type: 12436)

Toepassing

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Las
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering las aansluiting: ISO 1127
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Puntstuk 12594 las ISO 304 42,4x2 DN32 ECON® Puntstuk 12594 las ISO 304 42,4x2 DN32 ERIKS Artikelnr: 12682295
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12594 las ISO 304 60,3x2 DN50 ECON® Puntstuk 12594 las ISO 304 60,3x2 DN50 ERIKS Artikelnr: 12682298
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12594 las ISO 304 76,1x2,3 DN65 ECON® Puntstuk 12594 las ISO 304 76,1x2,3 DN65 ERIKS Artikelnr: 12682299
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12594 las ISO 304 88,9x2,3 DN80 ECON® Puntstuk 12594 las ISO 304 88,9x2,3 DN80 ERIKS Artikelnr: 12682300
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12594 las ISO 304 114,3x2,6 DN100 ECON® Puntstuk 12594 las ISO 304 114,3x2,6 DN100 ERIKS Artikelnr: 12682301
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Las
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering las aansluiting: ISO 1127
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)