ProductPage

SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2979 serie SMC32 staal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

  • Zeer robuust.
  • Geschikt voor buitenopstelling.

Toepassing

Stoomtracers en tankspiralen in de petrochemie.
Afvoer van onderkoeld stoomcondensaat.
Stuwing van condensaat voor optimale benutting vloeistofwarmte.

Opties
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bimetaal condenspot Type 2979 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 DN15 SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2979 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11813259
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 2979 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 DN20 SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2979 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11813260
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 2979 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 DN25 SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2979 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11813261
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Gerelateerd

Stalen bimetaal condenspot geschikt voor stoomtracers en tankspiralen in ondermeer de petrochemische industrie, daar waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.