ProductPage

ARI Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal maximum drukverschil 13 bar flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

  • Zowel horizontaal als verticaal in te bouwen.
  • Geïntegreerd Y-filter.
  • Geïntegreerde terugslagklepfunctie.

Toepassing

Stoomtracers en tankspiralen in de petrochemie.
Afvoer van onderkoeld stoomcondensaat.
Stuwing van condensaat voor optimale benutting vloeistofwarmte.
Ontwateringsposten met voldoende afstand tot condenspot.

Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN15 ARI Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13456294
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN20 ARI Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13456295
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN25 ARI Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 13456296
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN40 ARI Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 13456297
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN50 ARI Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 13456298
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)