ProductPage

SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stalen bimetaalcondenspotten zijn geschikt voor stoomtracers en tankspiralen in de petrochemische industrie en op andere plaatsen waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.

Tabellen
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm): 95
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813256
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813257
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 1" BSPP SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 staal inclusief filter PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813258
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm): 95
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)