ProductPage

SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot Type 1127 serie HM gietijzer binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Klokvlotter condenspotten zijn bij uitstek geschikt voor de ontwatering van stoomleidingen en kleine stoomverbruikers.

Bijzonderheden
  • Standaard voorzien van filter.
  • Met integrale spui-afsluiter voor spuien van het filter.
  • Robuuste uitvoering.
  • Leverbaar met NPT draad of met flenzen volgens ASME B 16.5 Class 150 of EN 1092 PN16.
  • Geschikt voor horizontale leidingen.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM00/6 gietijzer maximum drukverschil 10 bar inclusief filter PN16 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM00/6 gietijzer maximum drukverschil 10 bar inclusief filter PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812019
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM10/7 gietijzer maximum drukverschil 12,5 bar inclusief filter PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM10/7 gietijzer maximum drukverschil 12,5 bar inclusief filter PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812020
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM12/7 gietijzer maximum drukverschil 13,8 bar inclusief filter PN16 1" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM12/7 gietijzer maximum drukverschil 13,8 bar inclusief filter PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812018
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)