ProductPage

SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot Type 1141 serie HM staal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Klokvlotter condenspotten zijn bij uitstek geschikt voor de ontwatering van stoomleidingen en kleine stoomverbruikers.
Bijzonderheden

  • Standaard voorzien van filter.
  • Robuust.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding tot een stoomdruk van 32 barg.
Optionele uitvoeringen

  • Met NPT binnendraad.
  • Met flenzen volgens EN1092 PN40 of ASME Class 150 en 300.
  • In DN25 met SW laseinden volgens BS3799 Class 3000.
  • Uitvoeringen voor verticale inbouw, Spirax Sarco 200 Serie.
  • Grotere aansluitmaten.
  • Met integrale spui-afsluiter voor spuien van het filter.
  • Verticale uitvoering.

Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 1141 serie HM34/8 staal maximum drukverschil 4 bar inclusief filter PN40 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1141 serie HM34/8 staal maximum drukverschil 4 bar inclusief filter PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159894
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 1141 serie HM34/5 staal maximum drukverschil 20 bar inclusief filter PN40 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1141 serie HM34/5 staal maximum drukverschil 20 bar inclusief filter PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159896
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 1141 serie HM34/7 staal maximum drukverschil 12 bar inclusief filter PN40 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1141 serie HM34/7 staal maximum drukverschil 12 bar inclusief filter PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159861
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)