ProductPage

ECON® Klokvlottercondenspot Type 8961E roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen.
Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type



  • Type 8961EZ maximum dP 2 bar
  • Type 8961ES maximum dP 9 bar
  • Type 8961E maximum dP 17 bar
  • Type 8961EL maximum dP 28 bar


Bijzonderheden



  • Aansluiting volgens BSPT, ook met lasmof, flens of NPT aansluiting leverbaar.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 8961EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 14194455
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 13145201
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 12714723
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 1/2" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 12726711
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 14194456
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 13276342
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 12714724
 
Log in om prijzen te zien
Klokvlotter condenspot Type 8961EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 3/4" BSPT ECON® Klokvlotter condenspot Type 8961EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 12726712
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)