ProductPage

SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal binnendraad

Toepassingsgebied

  • Zeer geschikt voor ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders en kritische stoomtracers.
  • Waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Bijzonderheden

  • Compact.
  • Verkrijgbaar in standaard capaciteit (SC) of lage capaciteit (LC).
  • Buitenopstelling moet voorzien worden van isoleerkap.

Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel: PN63
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 3/8" BSPT SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 3/8" BSPT ERIKS Artikelnr: 11811953
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar PN63 lage capaciteit 1/2" BSPT SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar PN63 lage capaciteit 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 11811950
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 1/2" BSPT SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 11811951
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 3/4" BSPT SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 11811952
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 1" BSPT SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot fig. 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 1" BSPT ERIKS Artikelnr: 11811949
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel: PN63
Capacity uitvoering
Met automatische ontluchter: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)