ProductPage

SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 2982 serie BPC32 staal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stalen thermostaat condenspotten, voor zware bedrijfsomstandigheden zoals bij stoomtracers in de petrochemische industrie en daar waar een geringe stuwing van het condensaat toelaatbaar is. Tevens geschikt als ontluchter op stoominstallaties.

Tabellen
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Staal
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 2982 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 2982 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813262
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2982 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 2982 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813263
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2982 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar 1" BSPP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 2982 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11813264
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Staal
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)