ProductPage

SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 8980 serie MST21 roestvaststaal draadaansluiting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Speciaal voor tracingen andere kleine stoomverbruikers in de petrochemische industrie.
  • Daarnaast ook zeer geschikt voor de voedingsmiddelen industrie door corrosie werend materiaal.
Bijzonderheden

  • In 2 richtingen te gebruiken.
  • Richting “rode pijl” werking op 15°C onderkoeling.
  • Richting “zwarte pijl” werking op 90°C condensaat constant.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Onderkoeling (°C)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-NTS roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-G 1/4" BSP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-NTS roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-G 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 11550095
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-STD roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-E 1/4" BSP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-STD roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-E 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 11814912
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21+SUB roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-F 1/4" BSP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21+SUB roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-F 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 11814911
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-STD roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-E 1/2" BSP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-STD roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-E 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 11814913
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-SUB roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-F 1/2" BSP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 8980 serie MST21-SUB roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-F 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 11814910
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Onderkoeling (°C)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)

Gerelateerd

De Adca serie TSS22 is een gebalanceerde drukthermostatische condenspot en ontluchter, speciaal ontwikkeld voor gebruik op procesapparatuur zoalszoals sterilisatoren en andere autoclaven, kookketels, voedingsmiddelen-, chemische- en wasapparatuur.
Het eenvoudige ontwerp en kleine formaat van deze condenspot is erg geschikt voor deze toepassingen, vooral wanneer een volledig roestvrijstalen condenspot nodig is.