ProductPage

ECON® Thermostaatcondenspot fig. 8980E roestvaststaal binnendraad

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • RVS thermostaatcondenspot speciaal voor tracing en andere kleine stoomverbruikers in de petrochemische industrie.
  • Daarnaast ook zeer geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.
Bijzonderheden

  • Leverbaar in verschillende graden onderkoeling.
  • Vulling S 10°Celsius onderkoeling (standaard).
  • Vulling H 5°Celsius onderkoeling.
  • Vulling L 30°Celsius onderkoeling.

Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Onderkoeling (°C)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-H 1/4" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-H 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12995192
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 1/4" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12723489
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-L 1/4" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-L 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12997371
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 3/8" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 12723490
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-H 1/2" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-H 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12997368
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 1/2" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12723491
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-L 1/2" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-L 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12952764
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 3/4" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12723492
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 1" BSPP ECON® Thermostaat condenspot fig. 8980E roestvaststaal maximum drukverschil 21 bar vulling type-S 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12723493
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Onderkoeling (°C)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)