ProductPage

SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing haaks schroefkoppeling buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Messing thermostaat condenspot voor montage op stoominstallaties.
  • Zeer geschikt als ontluchter.
Bijzonderheden

  • Leverbaar in verschillende graden onderkoeling.

Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Haaks
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnen- en buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Messing
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing maximum drukverschil 13 bar 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing maximum drukverschil 13 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811861
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing maximum drukverschil 13 bar 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing maximum drukverschil 13 bar 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811862
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Haaks
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnen- en buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Messing
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)