ProductPage

SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 2984 serie BPC32 staal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Stalen thermostaat condenspotten voor zware bedrijfsomstandigheden zoals stoomtracers in petrochemische industrie waar geringe stuwing van het condensaat toelaatbaar is.
  • Tevens zeer geschikt als ontluchter op stoominstallaties.
Bijzonderheden

  • Leverbaar in verschillende graden onderkoeling.

Tabellen
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Staal
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 2984 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar PN40 DN15 SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 2984 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11813265
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2984 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar PN40 DN20 SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 2984 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11813266
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2984 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar PN40 DN25 SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 2984 serie BPC32 staal maximum drukverschil 32 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11813267
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Staal
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Gerelateerd

De ADCA serie TH32Y is een stalen thermostatische condenspot met een geïntegreerd filter en een uitstekende ontluchting, specifiek ontworpen voor toepassingen met processapparatuur zoals kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.