ProductPage

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons KIWA Buitendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

  • Voor hydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden
  • Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
  • Inclusief thermometer.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper MULTI-FIX-PLUS.
  • Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Toepassing: CV water en tapwater
Kvs-waarde (m³/h)
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Afdichting: PTFE
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 4.48m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 4.48m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13389135
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 6.28m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 6.28m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13389136
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 10.81m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 10.81m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13389137
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 15.56m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 15.56m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13389138
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Toepassing: CV water en tapwater
Kvs-waarde (m³/h)
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Afdichting: PTFE
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)