ProductPage

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons Geschikt voor: Inregelafsluiter KIWA Binnendraad (BSPP)/Soldeereind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Soldeereind
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 3/4"-15 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 3/4"-15 mm ERIKS Artikelnr: 13462994
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1"-22 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1"-22 mm ERIKS Artikelnr: 13462992
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1.1/4"-28 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1.1/4"-28 mm ERIKS Artikelnr: 13462993
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 2"-42 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 2"-42 mm ERIKS Artikelnr: 12316716
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 2"-54 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 2"-54 mm ERIKS Artikelnr: 13463001
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Soldeereind
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)