ProductPage

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons Geschikt voor: Inregelafsluiter KIWA Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP)

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Draadnippel
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/4"-1/2" KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/4"-1/2" ERIKS Artikelnr: 13282718
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1"-3/4" KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1"-3/4" ERIKS Artikelnr: 13282717
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4"-1" KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4"-1" ERIKS Artikelnr: 13212742
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/2"-1.1/4" KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/2"-1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13462996
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.3/4"-1.1/2" KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.3/4"-1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12225250
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 12 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3"-2.1/2" KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 12 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3"-2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13462995
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 2.3/8"-2" KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 2.3/8"-2" ERIKS Artikelnr: 13282715
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Draadnippel
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)