ProductPage

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons Geschikt voor: Inregelafsluiter KIWA Binnendraad (BSPP)/Mepla

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Mepla
Druktrap artikel: PN10
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1/2"-40 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1/2"-40 mm ERIKS Artikelnr: 13463007
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1"-26 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1"-26 mm ERIKS Artikelnr: 13463003
 
Log in om prijzen te zien
Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1.1/4"-32 mm KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1.1/4"-32 mm ERIKS Artikelnr: 13463005
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Persfitting
Materiaal: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Mepla
Druktrap artikel: PN10
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)