ProductPage

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11188 serie D06F-A messing buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Algemene industrie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 6
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 40
Materiaal huis: Ontzinkingsbestendig messing
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Met manometer: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051456
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN16 1.1/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14507699
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051454
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN16 1" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14507700
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN16 2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN16 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14507701
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 3/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-A messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 40 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051455
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 6
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 40
Materiaal huis: Ontzinkingsbestendig messing
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Met manometer: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)