ProductPage

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing KIWA buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Algemene industrie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 12
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Materiaal huis: Messing
Met manometer: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051463
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 3/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051464
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 1" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051461
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 1.1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051465
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051462
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 12
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Materiaal huis: Messing
Met manometer: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)