ProductPage

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing KIWA buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Algemene industrie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 0.5 tot 2
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Materiaal huis: Messing
Met manometer: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051468
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 3/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051469
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051466
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1.1/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051471
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1.1/2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051470
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 2" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11190 serie D06FN messing/NBR gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051467
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 0.5 tot 2
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Materiaal huis: Messing
Met manometer: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)