ProductPage

ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal direct werkend binnendraad ISO 7/1 Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Capacity Table Saturated Steam  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCA serie PRW25/2S is een direkt werkend drukreduceerventiel voorzien van een ontlaste klep met zachte dichtingen en is uitgerust met een filterelement. De constructie van het binnenwerk maakt het het geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.

Gereduceerd drukbereiken.

  • 0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
  • 1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
  • 3,50 - 8,60 bar: Rode veer.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Toepassing

  • Water.
  • Perslucht.
  • Stoom.
  • Gassen en vloeistoffen die de constructie niet aantasten.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Materiaal huis: Staal
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1/2" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13313145
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,35 - 1,7 bar PN25 1/2" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,35 - 1,7 bar PN25 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13313144
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1/2" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13313146
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1" BSP ERIKS Artikelnr: 13313142
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1" BSP ERIKS Artikelnr: 13313143
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,35 - 1,7 bar PN25 1" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,35 - 1,7 bar PN25 1" BSP ERIKS Artikelnr: 13313141
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 3/4" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13313148
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 3/4" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13313149
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,35 - 1,7 bar PN25 3/4" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,35 - 1,7 bar PN25 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13313147
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Materiaal huis: Staal
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)