ProductPage

Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Capaciteitstabel NL  (PDF)
Productoverzicht

Geheel roestvaststalen direct werkend drukreduceerventiel, speciaal ontwikkeld voor stoom tot 200 °Cel. Daarnaast is dit product ook uitermate geschikt voor toepassingen met vloeistoffen, lucht en gassen. Doordat de inlaatdruk wordt gecompenseerd door een speciaal ontwikkeld binnenwerk heeft een schommelende inlaatdruk geen invloed op de ingestelde reduceerdruk. Door gebruik te maken van een zuiger, in plaats van een membraan, is dit een uitermate robuust reduceertoestel, waardoor een lange levensduur gegarandeerd kan worden.

Toepassing

  • Stoom tot 200 ° C.
  • Heet water.
  • Diverse vloeistoffen (controleer op chemische bestendigheid).
  • Lucht.
  • Neutrale gassen.

Technische informatie
Goedkeuring
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van 20 tot 200
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Met manometer: Optioneel
Manometer aansluiting: 1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar 1/2" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279648
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 1/2" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279642
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 4,0 - 10,0 bar 1/2" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 4,0 - 10,0 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279654
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 4,0 - 10,0 bar 3/4" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 4,0 - 10,0 bar 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279655
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 3/4" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279643
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar 3/4" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279649
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar 1" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279650
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 4,0 - 10,0 bar 1" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 4,0 - 10,0 bar 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279656
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 1" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279644
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 1.1/4" BSPP Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 0,3 - 2,0 bar 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14279645
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van 20 tot 200
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Met manometer: Optioneel
Manometer aansluiting: 1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende