ProductPage

ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 701 nodulair gietijzer flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Nauwkeurig en betrouwbaar, zelfwerkend nodulair gietijzeren reduceertoestel met drukontlasting en afdichting door roestvaststalen balg voor diverse industriële toepassingen.

Toepassing

Stoom.
Gassen.
Vloeistoffen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 350
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812581
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 2.0 - 5.0 bar PN25 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 2.0 - 5.0 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812579
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812577
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN25 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812580
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN25 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812578
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812576
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812583
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 2.0 - 5.0 bar PN25 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 2.0 - 5.0 bar PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812585
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812582
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812587
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 350
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

De ADCA serie RP45G is een direkt werkenddrukreduceerventiel voorzien van een speciale hoogwaardige roestvaststalen balg die zorgt voor een druk ontlaste klep en een zo’n laag mogelijke weerstand op de spindel, waardoor het reduceertoestel zeer precies en snel regelt. Door deze constructie en de ruime keuze aan membraanschotels en veren is een hoge drukverhouding van 25 : 1 haalbaar en een regelbereik van 10 : 1.