ProductPage

ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 701 staal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Nauwkeurig en betrouwbaar, zelfwerkend stalen reduceertoestel met drukontlasting en afdichting door roestvaststalen balg voor diverse industriële toepassingen.

Toepassing

  • Stoom.
  • Gassen.
  • Vloeistoffen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 350
Materiaal huis: Staal
Met manometer: Nee
Filters wissen (52 van 52 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812633
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN40 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812630
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN40 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812634
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN40 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812631
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN40 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812632
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN15 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11812635
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812641
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812639
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN40 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812636
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,2 bar PN40 DN20 ARI Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,2 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11812637
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -10 tot 350
Materiaal huis: Staal
Met manometer: Nee
Filters wissen (52 van 52 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

De ADCA serie RP45S is een direkt werkenddrukreduceerventiel voorzien van een speciale hoogwaardige roestvaststalen balg die zorgt voor een druk ontlaste klep en een zo’n laag mogelijke weerstand op de spindel, waardoor het reduceertoestel zeer precies en snel regelt. Door deze constructie en de ruime keuze aan membraanschotels en veren is een hoge drukverhouding van 25 : 1 haalbaar en een regelbereik van 10 : 1.