ProductPage

TA Elektrische aandrijving Type: 34743 Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Overbrenging: Lineair
Aansluitspanning: 24V AC/DC
Explosieveilig: Nee
Type regeling: Modulerend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Elektrische aandrijving Type: 34743 Modulerend Lengte aansluitkabel: 1m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP TA Elektrische aandrijving Type: 34743 Modulerend Lengte aansluitkabel: 1m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP ERIKS Artikelnr: 13447325
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 34743 Modulerend Lengte aansluitkabel: 2m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP TA Elektrische aandrijving Type: 34743 Modulerend Lengte aansluitkabel: 2m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP ERIKS Artikelnr: 13447326
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 34743 Modulerend Lengte aansluitkabel: 5m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP TA Elektrische aandrijving Type: 34743 Modulerend Lengte aansluitkabel: 5m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP ERIKS Artikelnr: 13447327
 
Log in om prijzen te zien
Overbrenging: Lineair
Aansluitspanning: 24V AC/DC
Explosieveilig: Nee
Type regeling: Modulerend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)