ProductPage

TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Soort afscheider: Vuil
Toepassing: Verwarming
Materiaal: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Doorstroomcapaciteit (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12712013
 
Log in om prijzen te zien
Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1" (25) TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12712015
 
Log in om prijzen te zien
Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12712016
 
Log in om prijzen te zien
Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12712017
 
Log in om prijzen te zien
Soort afscheider: Vuil
Toepassing: Verwarming
Materiaal: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Doorstroomcapaciteit (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)