ProductPage

RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen kijkglas met flensaansluiting, class 150.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Corrosieve media.
  • T.b.v. visuele controle van de doorstroming in een leiding.

Technische informatie
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Stromingsindicatie type: Driptube
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 1" (25) RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11165036
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 1.1/2" (40) RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11165037
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 2" (50) RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11165038
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 3" (80) RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11165039
 
Log in om prijzen te zien
Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 4" (100) RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 11165040
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Stromingsindicatie type: Driptube
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)