ProductPage

SPIRAX SARCO Waterafscheider Type: 1089 Serie: S5 staal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

Stoominstallaties.
Persluchtinstallaties.

Werking
Tabellen
Materiaal huis: Gietstaal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Max. werkdruk (bar): 35.9
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN15 SPIRAX SARCO Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11811992
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN20 SPIRAX SARCO Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11811993
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN25 SPIRAX SARCO Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11811994
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN32 SPIRAX SARCO Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 11811995
 
Log in om prijzen te zien
Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN50 SPIRAX SARCO Waterafscheider fig. 1089 staal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11811997
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Gietstaal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Max. werkdruk (bar): 35.9
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)