ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal hooglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Hooglichtend veiligheidstoestel Type 1526 in haakse uitvoering, verkrijgbaar met een insteldruk van 0barg tot 250barg in de volgende maatvoeringen:

  • 3/4” - 1”
  • 1” - 1.1/2”
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

Voornamelijk toegepast voor dampen (zoals stoom) en gassen.
Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (114 van 114 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 121,01 - 145 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 121,01 - 145 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480693
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 10,21 - 12 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 10,21 - 12 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480685
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 40,01 - 58 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 40,01 - 58 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480689
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,71 - 7,7 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,71 - 7,7 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480683
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 12,01 - 18 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 12,01 - 18 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480686
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,31 - 4 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,31 - 4 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480681
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 200,01 - 230 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 200,01 - 230 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480696
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 145,01 - 175 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 145,01 - 175 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480694
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 27,51 - 40 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 27,51 - 40 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480688
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 230,01 - 250 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 230,01 - 250 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13480697
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (114 van 114 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende