ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal laaglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Laaglichtend roestvaststalen veiligheidstoestel Type 1542 in haakse uitvoering met flens, ideaal voor middelgrote hoeveelheden.
Hun proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.


Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,2barg tot 40barg in de hiernavolgende maatvoeringen.

  • DN15
  • DN20.
  • DN32.
  • DN40.
  • DN50.
  • DN65.
  • DN80.
  • DN100.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.


Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen.
  • Dampen.
  • Stoom
  • Gassen.

Bijzonderheden

  • Geschikt voor thermische expansie en overstort toepassingen.
  • Optioneel:
    • Klep zonder rok voor modulerende werking (overstort functie).
    • Roestvaststalen balg,
    • Elastomeer balg in EPDM of NBR.
    • Flenzen volgens ASME
  • Optioneel O-ring afdichting in klep:
    • EPDM.
    • CR.
    • FKM.
    • FFKM.
  • Leverbaar met type goedkeur:
    • BV.
    • DNV.
    • ABS.
    • Lloyds.
    • RINA.
    • EAC.
    • TÜV.
    • PED.
    • GL.
    • LREMEA.

Tabellen
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (146 van 146 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710690
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 8,41 - 11,30 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 8,41 - 11,30 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710691
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710684
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710692
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710689
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710695
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710683
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710688
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710686
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710693
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (146 van 146 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende