ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Hooglichtende roestvaststalen veerveiligheid.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Gassen.
  • Dampen (waaronder stoom).
  • Bij grote volumes ook toepasbaar voor vloeistoffen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Uitvoering
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (134 van 134 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,98 - 1,38 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,98 - 1,38 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478453
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,38 - 0,50 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,38 - 0,50 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478450
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 2,08 - 2,62 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 2,08 - 2,62 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478455
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 3,34 - 5,34 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 3,34 - 5,34 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478457
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,51 - 0,69 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,51 - 0,69 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478451
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,70 - 0,97 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,70 - 0,97 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478452
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 33,01 - 40,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 33,01 - 40,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478465
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 19,51 - 22,10 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 19,51 - 22,10 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478462
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 5,35 - 9,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 5,35 - 9,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478458
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 1,39 - 2,07 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 1,39 - 2,07 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478454
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (134 van 134 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende