ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 546 serie 433 staal laaglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Laaglichtend stalen veiligheidstoestel Type 546 in haakse uitvoering met flens, ideaal voor middelgrote hoeveelheden.
Het proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,2barg tot 40barg in de hiernavolgende maatvoeringen.

  • DN15
  • DN20.
  • DN32.
  • DN40.
  • DN50.
  • DN65.
  • DN80.
  • DN100.
  • DN125.
  • DN150.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Voor inlichtingen:https://eriks.com/en/our-locations/


Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen.
  • Dampen.
  • Stoom.
  • Gassen.

Bijzonderheden

  • Met kleplichter.
  • Tevens geschikt voor thermische expansie en overstort toepassingen.
  • O-ring afdichting op de klep.
  • Leverbaar met type goedkeur:
    • BV.
    • DNV.
    • ABS.
    • Lloyds.
    • RINA.
    • EAC.
    • TÜV.
    • PED.
    • GL.
  • Opties:
    • O-ring in klep: EPDM, CR, FKM of FFKM.
    • Klep zonder rok voor modulerende werking (overstort functie).
    • Roestvaststalen balg.
    • Elastomeer balg in EPDM of NBR.Flenzen volgens ASME.

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Filters wissen (177 van 177 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710731
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710740
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710726
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710728
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 8,41 - 11,30 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 8,41 - 11,30 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710736
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,97 - 2,95 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,97 - 2,95 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710732
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710738
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710734
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710737
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,36 - 0,49 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,36 - 0,49 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710727
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Filters wissen (177 van 177 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende