ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Hooglichtend stalen veiligheidstoestel Type 565 in haakse uitvoering met flens.
Insteldrukbereikl van 0,1 barg tot 40,0 barg.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Gassen.
  • Dampen.
  • Stoom.
  • Vloeistoffen (bij grote volumes).

Goedkeuring
Opties
Tabellen
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Filters wissen (183 van 183 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,85 - 1,3 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,85 - 1,3 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478270
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 2,26 - 3,24 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 2,26 - 3,24 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478273
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 32,21 - 40 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 32,21 - 40 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478281
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,1 - 0,19 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,1 - 0,19 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478265
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 4,51 - 6,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 4,51 - 6,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478275
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,27 - 0,37 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,27 - 0,37 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478267
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,55 - 0,84 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,55 - 0,84 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478269
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,26 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,26 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478266
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 15,21 - 21,7 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 15,21 - 21,7 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478278
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 3,25 - 4,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 3,25 - 4,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13478274
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Filters wissen (183 van 183 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende