ProductPage

Slang CP 475 PTFE-INOX Voeding, zuig-/blaasslang tot 250 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor extreem koude lucht, hete lucht en agressieve dampen in onder andere de chemische industrie
  • dankzij de PTFE wand eveneens toepasbaar in de voedingsindustrie
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
  • -150 °C tot +250 °C
  • kortstondig tot +270 °C
Uitvoering
  • glasweefsel, PTFE geïmpregneerd, uitwendig met een klemprofiel in roestvast staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • zeer soepel en knikvast
  • niet brandbaar
  • zeer goede chemische bestendigheid
  • mechanisch sterk
  • anti-kleef binnenwand
  • UV- en ozonbestendig
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Norm/toelatingen
FDA 21 CFR 177.1550

Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik (°C): van -150 tot 250
Temperatuurbereik °F (°F): van -238 tot 482
Static wire: Nee
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   50 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 50 ERIKS Artikelnr: 11193685
 
Prijs (Per meter):
€ 149,00
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   55 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 55 ERIKS Artikelnr: 11193686
 
Prijs (Per meter):
€ 163,50
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   60 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 60 ERIKS Artikelnr: 11193687
 
Prijs (Per meter):
€ 177,00
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   65 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 65 ERIKS Artikelnr: 11193688
 
Prijs (Per meter):
€ 191,50
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   70 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 70 ERIKS Artikelnr: 11193689
 
Prijs (Per meter):
€ 206,50
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   75 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 75 ERIKS Artikelnr: 11193690
 
Prijs (Per meter):
€ 216,50
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   80 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 80 ERIKS Artikelnr: 11193691
 
Prijs (Per meter):
€ 232,50
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter   90 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=6m, inwendige diameter 90 ERIKS Artikelnr: 11193692
 
Prijs (Per meter):
€ 270,00
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter  100 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter 100 ERIKS Artikelnr: 11193743
 
Prijs (Per meter):
€ 290,50
Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter  110 Slang CP PTFE-INOX 475 Food, rollengte=3m, inwendige diameter 110 ERIKS Artikelnr: 11193744
 
Prijs (Per meter):
€ 306,00
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik (°C): van -150 tot 250
Temperatuurbereik °F (°F): van -238 tot 482
Static wire: Nee
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende